CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.31 | - |
10+ | CHF 2.22 | 48.49% |
50+ | CHF 1.25 | 71.11% |
100+ | CHF 0.61 | 85.89% |
250+ | CHF 0.41 | 90.53% |
500+ | CHF 0.30 | 92.95% |
1000+ | CHF 0.22 | 94.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026