

CHF 6.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.32 | - |
10+ | CHF 3.43 | 45.81% |
50+ | CHF 1.92 | 69.70% |
100+ | CHF 1.08 | 82.99% |
250+ | CHF 0.79 | 87.58% |
500+ | CHF 0.61 | 90.41% |
1000+ | CHF 0.45 | 92.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 51 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |