CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.15 | - |
10+ | CHF 14.28 | 16.73% |
50+ | CHF 12.05 | 29.74% |
100+ | CHF 10.68 | 37.73% |
250+ | CHF 9.43 | 45.01% |
500+ | CHF 7.98 | 53.50% |
1000+ | CHF 6.73 | 60.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 515 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026