

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.52 | - |
10+ | CHF 11.91 | 17.98% |
50+ | CHF 9.99 | 31.20% |
100+ | CHF 8.78 | 39.53% |
250+ | CHF 7.74 | 46.69% |
500+ | CHF 6.54 | 54.96% |
1000+ | CHF 5.52 | 62.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 11 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |