CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.74inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.46 | - |
10+ | CHF 1.71 | 50.58% |
50+ | CHF 0.96 | 72.23% |
100+ | CHF 0.41 | 88.09% |
250+ | CHF 0.25 | 92.77% |
500+ | CHF 0.18 | 94.88% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |