

CHF 25.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.01 | - |
10+ | CHF 21.35 | 14.63% |
50+ | CHF 18.20 | 27.23% |
100+ | CHF 16.34 | 34.67% |
250+ | CHF 14.48 | 42.10% |
500+ | CHF 12.26 | 50.98% |
1000+ | CHF 10.36 | 58.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 507 mm |
Schnurdicke | 8.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |