CHF 20.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.17 | - |
10+ | CHF 17.00 | 15.72% |
50+ | CHF 14.41 | 28.56% |
100+ | CHF 12.85 | 36.29% |
250+ | CHF 11.37 | 43.63% |
500+ | CHF 9.62 | 52.31% |
1000+ | CHF 8.13 | 59.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 500 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026