CHF 16.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.44inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.13 | - |
10+ | CHF 12.46 | 22.75% |
50+ | CHF 9.13 | 43.43% |
100+ | CHF 8.16 | 49.38% |
250+ | CHF 6.53 | 59.55% |
500+ | CHF 5.25 | 67.48% |
1000+ | CHF 4.25 | 73.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 500 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026