CHF 2.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.96inkl. MwSt
405864 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.74 | - |
10+ | CHF 1.27 | 53.38% |
50+ | CHF 0.72 | 73.71% |
100+ | CHF 0.25 | 91.04% |
250+ | CHF 0.11 | 95.87% |
500+ | CHF 0.07 | 97.51% |
1000+ | CHF 0.04 | 98.57% |
2500+ | CHF 0.02 | 99.18% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.40% |
10000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026