CHF 3.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.04inkl. MwSt
4578 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.74 | - |
10+ | CHF 1.88 | 49.73% |
50+ | CHF 1.06 | 71.79% |
100+ | CHF 0.48 | 87.25% |
250+ | CHF 0.30 | 91.95% |
500+ | CHF 0.22 | 94.14% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026