CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.70 | - |
10+ | CHF 1.86 | 49.86% |
50+ | CHF 1.05 | 71.76% |
100+ | CHF 0.47 | 87.35% |
250+ | CHF 0.30 | 92.03% |
500+ | CHF 0.21 | 94.24% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |