CHF 11.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.96inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.99 | - |
10+ | CHF 9.64 | 19.64% |
50+ | CHF 8.01 | 33.19% |
100+ | CHF 6.97 | 41.91% |
250+ | CHF 6.12 | 49.00% |
500+ | CHF 5.16 | 56.96% |
1000+ | CHF 4.35 | 63.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 490 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026