

CHF 31.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.34 | - |
10+ | CHF 28.28 | 9.76% |
50+ | CHF 25.62 | 18.25% |
100+ | CHF 23.91 | 23.71% |
250+ | CHF 22.13 | 29.39% |
500+ | CHF 19.80 | 36.82% |
1000+ | CHF 17.58 | 43.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 489 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |