

CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.67 | - |
10+ | CHF 8.74 | 25.06% |
50+ | CHF 6.34 | 45.72% |
100+ | CHF 5.54 | 52.53% |
250+ | CHF 4.40 | 62.30% |
500+ | CHF 3.53 | 69.75% |
1000+ | CHF 2.86 | 75.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 16 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |