CHF 12.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.60inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.58 | - |
10+ | CHF 10.17 | 19.16% |
50+ | CHF 8.47 | 32.67% |
100+ | CHF 7.39 | 41.30% |
250+ | CHF 6.49 | 48.41% |
500+ | CHF 5.48 | 56.44% |
1000+ | CHF 4.62 | 63.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026