

CHF 32.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.96 | - |
10+ | CHF 28.51 | 13.50% |
50+ | CHF 24.43 | 25.88% |
100+ | CHF 22.06 | 33.07% |
250+ | CHF 19.60 | 40.53% |
500+ | CHF 16.60 | 49.64% |
1000+ | CHF 14.03 | 57.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 473.4 mm |
Schnurdicke | 12 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |