CHF 20.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.67inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.97 | - |
10+ | CHF 17.72 | 15.50% |
50+ | CHF 15.04 | 28.28% |
100+ | CHF 13.43 | 35.96% |
250+ | CHF 11.89 | 43.30% |
500+ | CHF 10.06 | 52.03% |
1000+ | CHF 8.49 | 59.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 470 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026