CHF 38.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.93 | - |
10+ | CHF 35.44 | 8.96% |
50+ | CHF 32.21 | 17.26% |
100+ | CHF 30.17 | 22.50% |
250+ | CHF 27.95 | 28.20% |
500+ | CHF 25.01 | 35.76% |
1000+ | CHF 22.21 | 42.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 460 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026