CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.23inkl. MwSt
1101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.84 | - |
10+ | CHF 2.54 | 47.62% |
50+ | CHF 1.43 | 70.56% |
100+ | CHF 0.73 | 84.90% |
250+ | CHF 0.51 | 89.50% |
500+ | CHF 0.38 | 92.07% |
1000+ | CHF 0.28 | 94.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026