CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.18inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.87 | - |
10+ | CHF 1.96 | 49.48% |
50+ | CHF 1.10 | 71.58% |
100+ | CHF 0.51 | 86.93% |
250+ | CHF 0.33 | 91.60% |
500+ | CHF 0.24 | 93.85% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026