CHF 6.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.85inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.34 | - |
10+ | CHF 4.30 | 32.12% |
50+ | CHF 3.00 | 52.64% |
100+ | CHF 2.40 | 62.12% |
250+ | CHF 1.86 | 70.64% |
500+ | CHF 1.48 | 76.64% |
1000+ | CHF 1.19 | 81.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |