CHF 38.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.35 | - |
10+ | CHF 33.36 | 13.01% |
50+ | CHF 28.64 | 25.32% |
100+ | CHF 25.94 | 32.36% |
250+ | CHF 23.06 | 39.87% |
500+ | CHF 19.54 | 49.05% |
1000+ | CHF 16.52 | 56.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 455 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026