CHF 12.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.32 | - |
10+ | CHF 9.94 | 19.36% |
50+ | CHF 8.27 | 32.87% |
100+ | CHF 7.20 | 41.56% |
250+ | CHF 6.33 | 48.66% |
500+ | CHF 5.34 | 56.66% |
1000+ | CHF 4.51 | 63.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 450 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026