CHF 10.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.67 | - |
10+ | CHF 8.45 | 20.85% |
50+ | CHF 6.98 | 34.58% |
100+ | CHF 6.01 | 43.67% |
250+ | CHF 5.27 | 50.66% |
500+ | CHF 4.44 | 58.39% |
1000+ | CHF 3.74 | 64.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 450 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026