CHF 7.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.82inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.23 | - |
10+ | CHF 3.97 | 45.05% |
50+ | CHF 2.22 | 69.34% |
100+ | CHF 1.29 | 82.21% |
250+ | CHF 0.96 | 86.78% |
500+ | CHF 0.74 | 89.74% |
1000+ | CHF 0.56 | 92.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45.84 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026