CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.03 | - |
10+ | CHF 2.65 | 47.32% |
50+ | CHF 1.49 | 70.48% |
100+ | CHF 0.77 | 84.61% |
250+ | CHF 0.54 | 89.20% |
500+ | CHF 0.41 | 91.81% |
1000+ | CHF 0.30 | 93.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0453-57 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026