CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.90inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.71 | - |
10+ | CHF 11.28 | 23.32% |
50+ | CHF 8.24 | 44.02% |
100+ | CHF 7.33 | 50.17% |
250+ | CHF 5.85 | 60.27% |
500+ | CHF 4.70 | 68.05% |
1000+ | CHF 3.81 | 74.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 440 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026