CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.39 | - |
10+ | CHF 2.87 | 46.85% |
50+ | CHF 1.61 | 70.22% |
100+ | CHF 0.86 | 84.10% |
250+ | CHF 0.61 | 88.66% |
500+ | CHF 0.47 | 91.35% |
1000+ | CHF 0.35 | 93.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026