CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.79 | - |
10+ | CHF 8.56 | 20.71% |
50+ | CHF 7.07 | 34.48% |
100+ | CHF 6.10 | 43.51% |
250+ | CHF 5.34 | 50.51% |
500+ | CHF 4.51 | 58.25% |
1000+ | CHF 3.80 | 64.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026