

CHF 41.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.61 | - |
10+ | CHF 37.97 | 8.75% |
50+ | CHF 34.54 | 16.99% |
100+ | CHF 32.38 | 22.18% |
250+ | CHF 30.01 | 27.88% |
500+ | CHF 26.86 | 35.45% |
1000+ | CHF 23.85 | 42.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 434 mm |
Schnurdicke | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |