CHF 14.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.42inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.26 | - |
10+ | CHF 11.68 | 18.09% |
50+ | CHF 9.79 | 31.35% |
100+ | CHF 8.60 | 39.73% |
250+ | CHF 7.58 | 46.88% |
500+ | CHF 6.40 | 55.12% |
1000+ | CHF 5.40 | 62.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 425 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026