CHF 16.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.86 | - |
10+ | CHF 14.02 | 16.84% |
50+ | CHF 11.82 | 29.89% |
100+ | CHF 10.47 | 37.90% |
250+ | CHF 9.24 | 45.20% |
500+ | CHF 7.82 | 53.65% |
1000+ | CHF 6.60 | 60.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 425 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026