CHF 10.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.79inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.91 | - |
10+ | CHF 8.66 | 20.58% |
50+ | CHF 7.17 | 34.33% |
100+ | CHF 6.19 | 43.31% |
250+ | CHF 5.42 | 50.32% |
500+ | CHF 4.57 | 58.11% |
1000+ | CHF 3.85 | 64.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 425 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |