CHF 13.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.85inkl. MwSt
190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.74 | - |
10+ | CHF 10.47 | 23.80% |
50+ | CHF 7.63 | 44.47% |
100+ | CHF 6.76 | 50.80% |
250+ | CHF 5.39 | 60.81% |
500+ | CHF 4.33 | 68.49% |
1000+ | CHF 3.50 | 74.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 425 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026