CHF 6.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.58 | - |
10+ | CHF 3.58 | 45.55% |
50+ | CHF 2.00 | 69.58% |
100+ | CHF 1.14 | 82.74% |
250+ | CHF 0.83 | 87.35% |
500+ | CHF 0.65 | 90.19% |
1000+ | CHF 0.48 | 92.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.5 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026