CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.66 | - |
10+ | CHF 5.43 | 43.79% |
50+ | CHF 3.03 | 68.63% |
100+ | CHF 1.85 | 80.90% |
250+ | CHF 1.42 | 85.35% |
500+ | CHF 1.11 | 88.51% |
1000+ | CHF 0.84 | 91.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |