CHF 15.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.06inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.78 | - |
10+ | CHF 12.17 | 22.88% |
50+ | CHF 8.90 | 43.60% |
100+ | CHF 7.96 | 49.59% |
250+ | CHF 6.36 | 59.73% |
500+ | CHF 5.11 | 67.62% |
1000+ | CHF 4.14 | 73.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 415 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026