CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.70 | - |
10+ | CHF 68.55 | 8.23% |
50+ | CHF 63.90 | 14.46% |
100+ | CHF 61.00 | 18.34% |
250+ | CHF 57.45 | 23.09% |
500+ | CHF 53.50 | 28.38% |
1000+ | CHF 51.65 | 30.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 410 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026