CHF 13.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.25inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.18 | - |
10+ | CHF 10.71 | 18.74% |
50+ | CHF 8.95 | 32.13% |
100+ | CHF 7.82 | 40.67% |
250+ | CHF 6.88 | 47.80% |
500+ | CHF 5.81 | 55.92% |
1000+ | CHF 4.90 | 62.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 410 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026