CHF 14.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.48 | - |
10+ | CHF 11.09 | 23.41% |
50+ | CHF 8.09 | 44.13% |
100+ | CHF 7.20 | 50.31% |
250+ | CHF 5.74 | 60.36% |
500+ | CHF 4.61 | 68.16% |
1000+ | CHF 3.74 | 74.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 410 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |