CHF 8.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.02inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.34 | - |
10+ | CHF 4.64 | 44.39% |
50+ | CHF 2.59 | 68.93% |
100+ | CHF 1.54 | 81.52% |
250+ | CHF 1.17 | 86.02% |
500+ | CHF 0.91 | 89.11% |
1000+ | CHF 0.69 | 91.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41.7 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-42 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026