CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.61 | - |
10+ | CHF 1.80 | 50.21% |
50+ | CHF 1.01 | 71.98% |
100+ | CHF 0.45 | 87.63% |
250+ | CHF 0.28 | 92.34% |
500+ | CHF 0.20 | 94.48% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0415-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026