CHF 4.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.96inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.59 | - |
10+ | CHF 2.38 | 48.04% |
50+ | CHF 1.34 | 70.81% |
100+ | CHF 0.67 | 85.34% |
250+ | CHF 0.46 | 89.96% |
500+ | CHF 0.35 | 92.46% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026