CHF 24.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.57inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.58 | - |
10+ | CHF 20.97 | 14.69% |
50+ | CHF 17.86 | 27.34% |
100+ | CHF 16.03 | 34.78% |
250+ | CHF 14.21 | 42.19% |
500+ | CHF 12.03 | 51.06% |
1000+ | CHF 10.16 | 58.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 400 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026