CHF 13.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.24inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.17 | - |
10+ | CHF 10.70 | 18.75% |
50+ | CHF 8.93 | 32.19% |
100+ | CHF 7.81 | 40.74% |
250+ | CHF 6.87 | 47.84% |
500+ | CHF 5.80 | 55.96% |
1000+ | CHF 4.89 | 62.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 400 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026