CHF 12.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.06 | - |
10+ | CHF 9.70 | 19.61% |
50+ | CHF 8.06 | 33.17% |
100+ | CHF 7.01 | 41.87% |
250+ | CHF 6.16 | 48.96% |
500+ | CHF 5.20 | 56.92% |
1000+ | CHF 4.38 | 63.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 400 mm |
Schnurdicke | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026