CHF 4.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.36 | - |
10+ | CHF 2.25 | 48.45% |
50+ | CHF 1.26 | 71.07% |
100+ | CHF 0.62 | 85.79% |
250+ | CHF 0.42 | 90.40% |
500+ | CHF 0.31 | 92.86% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.75 mm |
Schnurdicke | 1.17 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |