CHF 3.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.72inkl. MwSt
228 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.44 | - |
10+ | CHF 1.70 | 50.66% |
50+ | CHF 0.95 | 72.26% |
100+ | CHF 0.41 | 88.18% |
250+ | CHF 0.24 | 92.90% |
500+ | CHF 0.17 | 94.96% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.5 mm |
Schnurdicke | 1.8 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026