CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
10+ | CHF 2.37 | 48.02% |
50+ | CHF 1.33 | 70.88% |
100+ | CHF 0.66 | 85.43% |
250+ | CHF 0.45 | 90.04% |
500+ | CHF 0.34 | 92.53% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |