CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.33inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.08 | - |
10+ | CHF 1.48 | 51.87% |
50+ | CHF 0.83 | 72.98% |
100+ | CHF 0.32 | 89.50% |
250+ | CHF 0.18 | 94.24% |
500+ | CHF 0.12 | 96.10% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026